Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 5B10Q16066 Notebook-Ersatzteil Akku (5B10Q16066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 5B10Q16066 Laptop-Ersatzteil Akku
Lenovo 5B10Q16066 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-6585727
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10Q16066
EAN/GTIN:
     5704174085355
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  Lenovo
  
Batterie  
Batteriespannung  7,68 V
Anzahl Batteriezellen  4
Batteriekapazität (Wattstunden)  45 Wh
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  200 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  362 mm
Verpackungstiefe  133 mm
Verpackungshöhe  47 mm
Paketgewicht  278 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Lenovo
Batteriespannung:
7,68 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität (Wattstunden):
45 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
362 mm
Verpackungstiefe:
133 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
278 g
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, netzteil notebook lenovo, netzteil notebook, lenovo, 5b10q16066, 16066, battery, cell, 7.68v, 45wh, 530s, sp/a, l17m4pb0, notebookersatzteil, akku, 768v, notebook, ersatzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.