Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSFER BELT CLJ-M552/M553/M577 - B5L24-67901 - HP Inc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP B5L24-67901 Druckerband
HP B5L24-67901 Druckerband
Artikel-Nr.:
     3194-B5L24-67901
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L24-67901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transfereinheit
Transferrolle
transferrolle hp
transfereinheit
TRANSFER BELT CLJ-M552/M553/M577
Weitere Informationen:
Artikelzustand:
Neu

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 c; Color LaserJet Enterprise M 552 dn; Color LaserJet Enterprise M 553; Color LaserJet Enterprise M 553 dn; Color LaserJet Enterprise M 553 n; Color LaserJet Enterprise M 553 Series; Color LaserJet Enterprise M 553 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 f; Color LaserJet Managed M 550 Series; Color LaserJet Managed M 553 dnm; Color LaserJet Managed M 553 xm; Color LaserJet Managed MFP M 577 dnm; Color LaserJet Managed MFP M 577 Series; Color LaserJet Mangaged Flow MFP M 577 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3194
€ 7,14*
ab € 241,86*
€ 282,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 250,73*
€ 296,14*
3 Tage
56
€ 7,50*
ab € 255,47*
€ 296,61*
Frei Haus
ab € 266,66*
€ 308,45*
Preise: Lager 3194
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3194
Versand: Lager 3194
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,14*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3194
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.