Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Glasfachboden, WN14 / DN14 / WR14 / DR14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Zusatz-Glasfachboden, Bautiefe 180 mm
Technische Ansicht: Zusatz-Glasfachboden, Bautiefe 180 mm
Artikel-Nr.:
     328-103000146
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527009860
Suchbegriffe:
Glasfachboden
glasfachboden
  • passend für Modelle: WN, DN, WR, DR
    mit Bautiefe 180 mm
  • Belastbarkeit: max. 3 kg

| |

Hinweis: Passend für Modelle WN, DN, WR, DR

Achtung: Die passende Ausführung ordnen Sie bitte anhand der unten stehenden Tabelle Ihrem Schaukasten zu.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
passend für/auf:
WN14 / DN14 / WR14 / DR14 | WN, DN, WR, DR mit Bautiefe 180 mm
Belastbarkeit:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.