Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer zum Einbetonieren für Modelle TN, TR , TC, eloxiert Edelstahloptik, Rundrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, zum Einbetonieren mit Schaukasten TN8J (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, zum Einbetonieren mit Schaukasten TN8J (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Rundrohr mit Flachkappe
Anwendungsbeispiel: Rechteckrohr mit Flachkappe
Artikel-Nr.:
     328-103000345
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366500874
Suchbegriffe:
Aluminium-Ständer
Schaukastenständer
WSM
Ständer zum Einbetonieren für Modelle TN, TR , TC

- Modell: Rundrohr
- Größe: Ø 80 mm
- Farbe: eloxiert Edelstahloptik
- Kappe: Flachkappe
- Lieferumfang: inkl. Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
- Material: Aluminium
- Länge: 2400 mm
- Verpackungseinheit (VPE): 2 Stk.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
eloxiert Edelstahloptik
Größe:
Ø 80 mm
Modell:
Rundrohr
Lieferumfang:
inkl. Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
Länge:
2400 mm
Material:
Aluminium
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stk.
Kappe:
Flachkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,79*
€ 755,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,49*
€ 744,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,56*
€ 706,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,83*
€ 681,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,20*
€ 636,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solbach
108100007
ab € 19,43*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 242,99*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,65*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.