Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer zum Einbetonieren für Modelle TN, TR , TC, nach RAL beschichtet, Rechteckrohr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, zum Einbetonieren mit Schaukasten TN8J (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, zum Einbetonieren mit Schaukasten TN8J (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Rundrohr mit Flachkappe
Anwendungsbeispiel: Rechteckrohr mit Flachkappe
Artikel-Nr.:
     328-103000358
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366501000
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
Ständer zum Einbetonieren für Modelle TN, TR , TC

- Modell: Rechteckrohr
- Größe: 80 x 40 mm
- Farbe: nach RAL beschichtet
- Kappe: Flachkappe
- Material: Aluminium
- Länge: 2400 mm
- Verpackungseinheit (VPE): 2 Stk.
- Lieferumfang: inkl. Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
nach RAL beschichtet
Größe:
80 x 40 mm
Modell:
Rechteckrohr
Lieferumfang:
inkl. Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
Länge:
2400 mm
Material:
Aluminium
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stk.
Kappe:
Flachkappe
Weitere Suchbegriffe: Standardvitrine, Aluminium-Ständer, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 243,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 576,36*
€ 685,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 563,55*
€ 670,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 534,18*
€ 635,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 518,74*
€ 617,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 487,41*
€ 580,02
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solbach
108100007
ab € 20,79*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 241,88*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,40*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.