Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Schaukastenständer
>
Artikel
Ständer zum Aufdübeln mit Stahlfußplatten (Modelle TN, TR, TC), eloxiert Edelstahloptik, Rechteckrohr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-103000379
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250366501192
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
Ständer zum Aufdübeln mit Stahlfußplatten (Modelle TN, TR, TC)
- Modell: Rechteckrohr
- Größe: 80 x 40 mm
- Farbe: eloxiert Edelstahloptik
- Fußplatten Tiefe: 250 mm
- Fußplatten Breite: 120 mm
- Länge: 2150 mm
- Kappe: Flachkappe
- Fußplatten Höhe: 10 mm
- Material: Aluminium
- Lieferumfang: inkl. Abdeckkappen und Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
- Verpackungseinheit (VPE): 2 Stk.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
eloxiert Edelstahloptik
Größe:
80 x 40 mm
Modell:
Rechteckrohr
Lieferumfang:
inkl. Abdeckkappen und Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
Länge:
2150 mm
Material:
Aluminium
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stk.
Kappe:
Flachkappe
Fußplatten Breite:
120 mm
Fußplatten Tiefe:
250 mm
Fußplatten Höhe:
10 mm
... >
Zubehör aller Art
>
Präsentationssysteme
>
627314 | Ständer aus Aluminium, zum Aufdübeln, mit Stahlfußplatten (Modell TN, TR, TC), VPE 2 Stk.
Weitere Suchbegriffe:
schaukastenständer wsm
,
schaukasten ständer
,
Schaukasten
,
Werbekasten
,
Infokasten
,
Infoständer
,
Informationssysteme
,
Zubehör
,
Pfosten
,
Befestigungspfosten
,
Befestigungsmaterial
,
Montagematerial
,
Pfostenmontage
,
WSM
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,18*
€ 791,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,49*
€ 762,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,73*
€ 738,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,57*
€ 715,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,51*
€ 675,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900013449, Klemmfix-Tasche ohne Textfeld A4 hoch
Solbach
108100007
ab € 20,80*
Ähnlich
Ständer Rechteckrohr 80x40mm L.2400mm Alu.elox.z.Bet.WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 174,45*
Ähnlich
Textleiste Text Acrylglas weiß WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,28*
Ähnlich
Textleiste unbeschriftet für Schaukasten
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen