Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtpfosten
>
Artikel
Personenleitsystem 'Beltrac Modern', mobil, Edelstahl, gebürstet, braun, mit Standard-Gurtendstück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11251-eg802
Hersteller:
Via Guide
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527042584
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Höhe: 1000 mm
Pfosten Ø: 70 mm
Fuß Ø: 355 mm
Material Fuß: Gusseisen (gummiert)
Material Gurt: Nylon-Kunststoff-Gewebe
Gurtlänge: 2,3 m
Gurtbreite: 50 mm
Gesamtgewicht: ca. 12 kg
Garantie: 3 Jahre*
*auf die Funktion
|
4-Wege-System
(3 ankommende Gurte + 1 abgehender Gurt)
Fliehkraftbremse
sorgt für eine kontrollierte Gurtrückführung
12 kg Gesamtgewicht
für besondere Standsicherheit
UV-beständiger
, abwaschbarer und besonders langlebiger Gurt (optional)
Weitere Vorteile:
hochwertige Verarbeitung (Qualität Made in Germany)
auch bei extremer Nutzung bleibt die Qualität lang erhalten
Absperrpfosten aus hochwertigem Stahl oder
Edelstahl
innenliegende und somit geschützte Gurtkassette
im Rohr integrierte Gurtaufnahme zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
Gummilippen am Fuß schützen den Boden und lassen durch Luftdurchlässigkeit gereinigte Böden besser trocknen
Gurt ist einhängbar in Pfosten- oder Wandhalterungen
optionale Anbringung von Rahmen (z.B. für Infos, Werbung) möglich
Abdeckhaube passend zur Rohrfarbe
|
Unser Tipp:
Individuelle Gurtbedruckung sowie alternative Montage (schraubbar, steckbar, magnetisch) auf Anfrage möglich.
Hinweis:
Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
Achtung:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Material:
Edelstahl
Pfosten Farbe:
gebürstet
Gurt Farbe:
braun
Verschluss:
mit Standard-Gurtendstück
Pfosten Ø:
70 mm
Fuß Material:
Gusseisen (gummiert)
Fuß Ø:
355 mm
Gurt Material:
Nylon-Kunststoff-Gewebe
Gurt Länge:
2,3 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
12 kg
Garantie:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innenbereich
... >
Personenleitsysteme
>
Gurtpfosten Design
>
11251 | Personenleitsystem -Beltrac Modern- aus Stahl o. Edelstahl, Gurtlänge 2,3 m, mobil, versch. Faben
Weitere Suchbegriffe:
Rollgurtpfosten
,
via guide gurtpfosten
,
gurtabsperrpfosten
,
Orientierungssystem
,
Personenführungssystem
,
Gurt-System
,
Gurt-Absperrung
,
Tensator
,
Tensatoren
,
Beltrac
,
Via
,
Guide
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz Gurt-Endstück 'Beltrac' (Sicherheitsverschluss)
Via Guide
ab € 17,61*
Zubehör
Gurtschloss Beltrac, 2,3 m
Via Guide
ab € 4,73*
Zubehör
Transportwagen 'Shuttle Trac'
Via Guide
ab € 643,01*
Zubehör
Wand-Schuhstecker 'Beltrac' (Sicherheitsverschluss)
Via Guide
ab € 19,31*
Zubehör
Wandclip, für Gurtbandkassette DOUBLE, zusätzlich.
Via Guide
842840
ab € 6,61*
Zubehör
Wechselrahmen Hochformat A4 drehb.Alu.CR pol.nur in Verb.m.Gurtpfosten D.70mm
Via Guide
800255
ab € 55,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen