Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Personenleitsystem 'Beltrac Outdoor', mobil, befüllbar, gelb, orange, mit Standard-Gurtendstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Beltrac Outdoor-, Art. 11259-sw13-sw
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Beltrac Outdoor-, Art. 11259-sw13-sw
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: rot
Modellbeispiel: gelb
Modellbeispiel Art. 11259-sw13-sw:
Detailansicht: befüllbarer Fuß
Gurtfarbenmuster: Achtung! Farbabweichungen möglich
Anwendungsbeispiele: individuelle Gurtbedruckung (auf Anfrage)
Anwendungsbeispiel als Absperrung:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-11259-ge11-0202
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527048357
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: 970 mm
  • Pfosten Ø: 86 mm
  • Fuß Ø: 380 mm
  • Material Pfosten: PVC
  • Material Gurt: Nylon-Kunststoff-Gewebe
  • Gurtlänge: 3,7 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gesamtgewicht: 8 kg (Vollgummi-Fuß); 9,5 kg (mit Wasser befüllt)
  • 3 Aufnahmen für ankommende Gurte
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion
|
  • Pfosten für den Außenbereich geeignet
  • integrierte selbstaufrollende Gurte
  • Gurt UV-stabil, abwaschbar und langlebig
  • Gurtenden zu befestigen in Pfosten- oder Wandhalterungen
  • der Fuß ist mit Wasser, Sand oder Beton befüllbar
|

Hinweis: Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Fuß Modell:
befüllbar
Pfosten Farbe:
gelb
Gurt Farbe:
orange
Verschluss:
mit Standard-Gurtendstück
Pfosten Material:
PVC
Pfosten Ø:
86 mm
Fuß Ø:
380 mm
Fuß Farbe:
schwarz
Gurt Material:
Nylon-Kunststoff-Gewebe
Gurt Länge:
3,7 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
970 mm
Gesamtgewicht befüllt:
9,5 kg
Gesamtgewicht unbefüllt:
8 kg (Vollgummi-Fuß)
Ausstattung:
3 Aufnahmen für ankommende Gurte
Garantie:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Außen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, MA9601, MA9602, MA9603, MA9605, MA9606, MA9607, MA9608, Tensator, Via, Beltrac, Tensatoren, Guide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 17,52*
Zubehör
Via Guide
ab € 19,18*
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,60*
Zubehör
Via Guide
ab € 77,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.