Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat für 'DIAMOND' Verkehrsspiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht: Universalthermostat für Verkehrsspiegel DIAMOND
Detailansicht: Universalthermostat für Verkehrsspiegel DIAMOND
Artikel-Nr.:
     328-11344
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527051364
Suchbegriffe:
Temperaturregler
  • spritzwassergeschützt
  • Netzspannung: 220 Volt
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Schutzart: IP 54
  • zur Regulierung der integrierten Heizung des Verkehrsspiegels

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Netzspannung:
220 Volt
Schutzart:
IP 54
Eigenschaft:
spritzwassergeschützt
Verwendung:
zur Regulierung der integrierten Heizung des Verkehrsspiegels
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,80*
€ 156,97*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,36*
€ 164,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,46*
€ 172,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 182,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 166,99*
€ 205,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.21.984
ab € 198,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.