Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette 'Beltrac Wall Mount M', blau, chrom poliert, magnetisch (beidseitig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Beltrac Wall Mount M- (Art. 11391md-sw14)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Beltrac Wall Mount M- (Art. 11391md-sw14)
Modellbeispiel: Einbauvariante zur Unterputz-Montage
Anwendungsbeispiel in Dübelvariante:
Gurtfarbenmuster: individuelle GurtbedruckungAchtung! Farbabweichungen möglich
Gurtfarbenmuster: Achtung! Farbabweichungen möglich
Technische Ansicht:
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-11391mm-ch3
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527053405
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Material Kassette: Aluminium
  • Material Gurt: Nylon-Kunststoff-Gewebe
  • Gurtlänge: 2,3 m
  • Gurthöhe: 50 mm
  • Durchmesser: 70 mm
  • Rückenplattenbreite: 38 mm
  • Rückenplattenhöhe: 63,5 mm
  • inkl. Gurt-Endstück
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion
|
  • Wandgurtkassette aus hochwertigem Aluminium (Qualität Made in Germany)
  • innenliegende und somit geschützte Gurtkassette inklusive Fliehkraftbremse
  • Fliehkraftbremse sorgt für eine kontrollierte Gurtrückführung
  • einfache Montage durch Befestigung mit einer Rückenplatte
  • Gurt ist UV-beständig, abwaschbar und besonders langlebig
  • Gurt ist einhängbar in Pfosten- oder Wandhalterungen
  • universell passend zum System Beltrac
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet

Hinweis:
Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage möglich. |

Unser Tipp: Für extra lange Absperrungen empfehlen wir unsere Wall Mount XXL (12 m) oder Wall Mount XXXL (22 m)

Achtung: Wand-Schuhstecker nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
blau
Gehäuse Farbe:
chrom poliert
Montage:
magnetisch (beidseitig)
Kassette Material:
Aluminium
Gurt Material:
Nylon-Kunststoff-Gewebe
Gurt Länge:
2,3 m
Gurt Höhe:
50 mm
Gurt Anzahl:
1 Stk.
Gesamtdurchmesser:
70 mm
Rückenplatte Breite:
38 mm
Rückenplatte Höhe:
63,5 mm
Ausstattung:
inkl. Gurt-Endstück
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Gurt-Absperrung, Gurt-System, Orientierungssystem, Rollgurt, Tensator, Tensatoren, Beltrac, Via, Guide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 17,52*
Zubehör
Via Guide
ab € 19,17*
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.