Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für Beltrac 'Infinity' oder 'Extend', A3 Hochformat, chrom poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Alu-Wechselrahmen f. Beltrac -Infinity- oder -Extend- (Art. 11423-sw-a4h)
Modellbeispiel: Alu-Wechselrahmen f. Beltrac -Infinity- oder -Extend- (Art. 11423-sw-a4h)
Rahmenfarben: <b>Achtung!</b> Farbabweichungen möglich
Artikel-Nr.:
     328-11423-ch-a3h
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527055065
Suchbegriffe:
Infohalter
Posterrahmen
Bilderrahmen
Aluminiumrahmen
  • Material: Aluminium
  • feststehend

| |

Achtung: Die Wechselrahmen passen ausschließlich für die Modelle Beltrac Infinity und Extend.

Hinweis: Personenleitsystem nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Format:
A3 Hochformat
Rahmen Farbe:
chrom poliert
Material:
Aluminium
Eigenschaft:
feststehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 241,95*
Zubehör
Via Guide
ab € 195,16*
Zubehör
Via Guide
ab € 216,50*
Zubehör
Via Guide
ab € 292,93*
Zubehör
Via Guide
ab € 108,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.