Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Kordelständer
>
Artikel
Personenleitsystem 'Traditional Luxor', ---, Messing, mobil, inkl. Bodenplatte Ø 320 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11637-m-me
Hersteller:
Via Guide
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527057038
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
kordelständer messing
kordelständer
Höhe: 950 mm
Pfosten Ø: 50 mm
Garantie: 5 Jahre*
*auf die Funktion
|
4-Wege-System
(Anbringung von bis zu 4 Kordeln)
Inbusschraube
im Fuß für einfache Montage
besonders standsicher durch
11 kg
Gesamtgewicht
optionale Abdeckhaube aus Metall in Rohrfarbe
optionale Anbringung von Rahmen (z.B. für Infos, Werbung) möglich
wirkt imagefördernd durch gradlinige und zeitlose Form
fügt sich auch in architektonisch anspruchsvollen Umgebungen nahtlos ein
gewährleistet stilvoll die nötige Diskretion und unterstützt Präsentationen
|
Hinweis:
Modell ohne Kopfring (optional mit Aufsatzrahmen) auf Anfrage erhältlich.
Achtung:
Kordeln und weiteres Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
freistehend
Material:
Messing
Bauart:
mobil
Boden:
inkl. Bodenplatte Ø 320 mm
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
950 mm
Pfosten Ø:
50 mm
... >
Personenleitsysteme
>
Kordelständer
>
11637 | Personenleitsystem -Traditional Luxor- aus Chrom oder Messing
Weitere Suchbegriffe:
Orientierungssystem
,
Personenführungssystem
,
Kordelsystem
,
Kordel-Absperrung
,
Tensator
,
Tensatoren
,
Via
,
Guide
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acrylglas-Rahmen 'Traditional' Hochformat, Chrom, A4
Via Guide
ab € 64,26*
Zubehör
Alu-Rahmen 'Traditional', Chrom poliert, A4 Hochformat
Via Guide
ab € 64,39*
Zubehör
Kordel aus Polypropylen, Ø 38 mm, chrom poliert, rot, 1 m
Via Guide
ab € 41,89*
Zubehör
Kordel aus Samt, Ø 38 mm, chrom poliert, rot, 1 m
Via Guide
ab € 57,63*
Zubehör
Transportwagen 'Shuttle Trac'
Via Guide
ab € 645,94*
Zubehör
Wandhalter CR pol.f.Absperrkordel m.Öse VIA GUIDE
Via Guide
842534
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen