Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 'Extern', 2 reflektierende Rotringe (Lieferzeit erhöht sich um ca. 10 Tage), Bodenwanne mit Tragegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Kettenpfosten -Extern- (Art. 11657-02)
Modellbeispiele: Kettenpfosten -Extern- (Art. 11657-02)
Anwendungsbeispiel: mit Bodenwanne und Tragegriff
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Extern- mit befüllter Bodenwanne
Artikel-Nr.:
     328-11656-02
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527057427
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer weiß/rot stahl
Der Kettenpfosten 'Extern' aus Stahl, mit einer Höhe von 1000 mm, einem Ø von 60 mm, und befüllbarer Bodenwanne ist die ideale Lösung für die Abgrenzung von Bereichen in Unternehmen, Parkplätzen oder öffentlichen Plätzen. Dank seiner roten und weißen Farbe ist er gut sichtbar und sorgt für Sicherheit. Der Pfosten aus beschichtetem Stahl ist robust und langlebig. Mit einem max. Pfostenabstand von 5,0 m mit einer Kunststoffkette und 4,0 m mit einer Stahlkette bietet er Flexibilität in der Nutzung.

  • Material: Stahl, rot/weiß beschichtet
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten: Ø 60 mm
  • max. Pfostenabstand mit
    Kunststoffkette: ca. 5,0 m
  • max. Pfostenabstand mit
    Stahlkette: ca. 4,0 m
  • mit befüllbarer Bodenwanne
    300 x 300 x 100 mm
  • Pfosten mit 2 Ösen

|
  • sehr robust und standfest
  • flexible Handhabung
  • schnelles Aufbauen
  • schnelles Verschieben, da Pfosten und Fuß fest verbunden
  • für ständige und zeitweilige Außenabsperrung
|

Achtung: Absperrkette und Verbindungsglieder nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Streifen:
2 reflektierende Rotringe (Lieferzeit erhöht sich um ca. 10 Tage)
Fuß:
Bodenwanne mit Tragegriff
Farbe:
rot/weiß
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl, beschichtet
Pfosten Ø:
60 mm
max. Pfostenabstand mit Kunststoffkette:
5,0 m
max. Pfostenabstand mit Stahlkette:
4,0 m
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, stahlrohr kettenständer, Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Tensator, Tensatoren, Kurik, Moravia, Kettenpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,60*
Zubehör
Moravia
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.