Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'Stopper', aluminium, schwarz, schwarz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Stopper- 3 m mit Pfosten und Basis aluminium (Art. 11866)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Stopper- 3 m mit Pfosten und Basis aluminium (Art. 11866)
Detailansicht: Alle Bestandteile lassen sich leicht zusammensetzen und jederzeit austauschen (Art. 11868)
Technische Ansicht: Personenleitsystem -Stopper- 3 m (Art. 11866)
Detailansicht: Personenleitsystem -Stopper-Dekorscheiben
Detailansicht: Personenleitsystem -Stopper- 3 m Pfostenfarben (Art. 11866)
Detailansicht: Personenleitsystem -Stopper- 3 m, Trittschutz (Art. 11866)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Stopper- 3 m Gurtfarben (Art. 11866)
Anwendungsbeispiele: Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich
Anwendungsbeispiel: Personenleitsystem -Stopper- 3 m (Art. 11867)
Artikel-Nr.:
     328-11867-050204
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527062278
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: 970 mm
  • Pfosten Ø: 65 mm
  • Fußdurchmesser: 330 mm
  • Fußhöhe: 15 mm
  • Gurtlänge: 3 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Farbe Gurtkassette
    (Gehäuse): schwarz

|
  • stellen Sie Ihr Wunschsystem zusammen
  • mehr als unglaubliche 1.700 Kombinationsmöglichkeiten
  • kombinieren Sie Gurtmechanismus, Pfosten, Dekorscheibe und Trittschutzring
  • bei transparentem Pfosten und / oder Dekorring können Sie das System mit eigenen Drucken oder eingelegten Kleinteilen noch weiter personalisieren
  • die Elemente lassen sich bei Bedarf jederzeit auswechseln
  • die Gurtkassetten sind selbstaufrollend und mit einer Fliehkraftbremse ausgestattet
|

Hinweis: Blaue Gurtkassette auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Dekorscheibe Farbe:
aluminium
Trittschutzring Farbe:
schwarz
Pfosten Farbe:
schwarz
Gurt Farbe:
blau
Pfosten Ø:
65 mm
Fuß Ø:
330 mm
Fuß Höhe:
15 mm
Gurt Länge:
3 m
Gurt Breite:
50 mm
Gurtkassette Farbe:
schwarz
Höhe:
970 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Kunstdünger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 66,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 46,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,13*
Zubehör
Kunstdünger
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.