Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer 'Separation'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rollcontainer -Separation- , 100 Liter, beige Deckel nicht im Lieferumfang (Art. 12325)
Anwendungsbeispiel: Rollcontainer -Separation- , 100 Liter, beige Deckel nicht im Lieferumfang (Art. 12325)
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Rollcontainers -Separation- Deckel nicht im Lieferumfang (Art. 12325)
Artikel-Nr.:
     328-12325
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527845420
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
  • Volumen: 100 Liter
  • Maße (HxBxT): 800 x 505 x 525 mm
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: beige

|
  • ausstellbare Achse zur platzsparenden Lagerung
  • mobile Einheit vereinfacht den Transport
  • ergonomische Griffe
  • Fassungsvermögen bis zu 75 kg oder 100 Liter
|

Achtung: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
beige
Material:
Polypropylen
Abfallbehälter Volumen:
100 Liter
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtbreite:
505 mm
Gesamttiefe:
525 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer höhe 80cm, rollcontainer, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Separation, Glogner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.