Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Rundbehälter
>
Artikel
Abfallcontainer 'BRUTE' Rubbermaid, 37,9 Liter, mit Deckel, grau, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-12460-02
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527073243
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rundbehälter pe
rund behälter
Abfallcontainer 'BRUTE' Rubbermaid, 37,9 Liter
- Farbe: grau
- Deckel: mit Deckel, grau
- Form: Rund
- Material: Polyethylen
- Gesamthöhe: 435 mm
- Gesamtdurchmesser: 397 mm
- Ascher: Ohne Ascher
- Befestigung: Mobil
- Abfallbehälter Volumen: 37,9 Liter
- Behälter Anzahl: 1 Stück
- Einsatzbereich: Innen & Außen
- Serie: Rubbermaid
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel:
mit Deckel, grau
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
435 mm
Gesamtdurchmesser:
397 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
37,9 Liter
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Rubbermaid
... >
Abfallbehälter
>
Kunststoff
>
12460 | Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, 37,9 Liter aus PE, wahlweise mit Deckel
Weitere Suchbegriffe:
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Abfallcontainer
,
BRUTE
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Mülltonne
,
Papierkorb
,
Müllcontainer
,
Wertstoffcontainer
,
Glogner
,
Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallbehälter-Rollwagen BRUTE®, leiser Transportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 74,21*
Zubehör
Abfalleimer BRUTE® Deckel, 38 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 8,07*
Zubehör
Tonnentransportroller Universeller Tonnentransportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 124,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen