| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 328-12540 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527073861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Material: Kunststoff
- Maße (BxL): 4,8 x 300 mm
- Farbe: weiß
- Verpackungseinheit (VPE): 100 Stück
| | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite: | 4,8 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 300 mm | Material: | Kunststoff | Verpackungseinheit (VPE): | 100 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Bauzaunfolie, Elektrozubehör, Binder, Sichtschutzfolie, Planen, Zubehör, Anbringung, Bindedraht, Befestigungsdraht, Befestigungsset, Shop, 24 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |