Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'BRUTE' Rubbermaid 75,7 Liter, mit Deckel, schwarz, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, 75,7 Liter, in grau, ohne Deckel (Art. 12575)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, 75,7 Liter, in grau, ohne Deckel (Art. 12575)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, 75,7 Liter, in blau, ohne Deckel (Art. 18336)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, 75,7 Liter, in gelb, ohne Deckel (Art. 12577)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, 75,7 Liter, in weiß, ohne Deckel (Art. 12576)
Technische Ansicht: Maße des Abfallcontainers -BRUTE- Rubbermaid 75,7 Liter (Art. 12575)
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit des Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid (Abbildung zeigt Modell 121 Liter)
Artikel-Nr.:
     328-12575-05
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527074042
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rundbehälter pe
rund behälter
Abfallcontainer 'BRUTE' Rubbermaid 75,7 Liter

- Farbe: grau
- Deckel: mit Deckel, schwarz
- Form: Rund
- Material: Polyethylen
- Befestigung: Mobil
- Gesamthöhe: 581 mm
- Ascher: Ohne Ascher
- Behälter Anzahl: 1 Stück
- Abfallbehälter Volumen: 75,7 Liter
- Gesamtdurchmesser: 495 mm
- Einsatzbereich: Innen & Außen
- Serie: Rubbermaid
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel:
mit Deckel, schwarz
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
581 mm
Gesamtdurchmesser:
495 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
75,7 Liter
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Brute, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 56,68*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 81,34*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 185,37*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 125,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.