Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichteraufsatz für Container 'BRUTE'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Trichteraufsatz für Container -BRUTE- Rubbermaid, 121,1 Liter (Art. 12591)
Modellbeispiel: Trichteraufsatz für Container -BRUTE- Rubbermaid, 121,1 Liter (Art. 12591)
Anwendungsbeispiel: Trichteraufsatz mit Container -BRUTE- Container nicht im Lieferumfang (Art.12591)
Artikel-Nr.:
     328-12591
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876023428
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
  • Maße (Ø x Höhe): 568 x 127 mm
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: grau

|
  • passend für Art. 12462
|

Achtung: Container nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
568 mm
Farbe:
grau
Höhe:
127 mm
Material:
Polyethylen
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, standard-mülleimer grau, spezialtrichter, Oberteil, Abfallsysteme, Müllsysteme, Rubbermaid, Container, Trichteraufsatz, BRUTE, Glogner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
15
€ 4,95*
ab € 44,16*
€ 61,06*
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 45,36*
€ 62,72*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,54*
€ 63,03*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 48,07*
€ 65,98*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 55,52*
€ 76,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 56,60*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 74,21*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,84*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG253500BLA
ab € 8,62*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,41*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 186,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.