Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standrohre zum Einbetonieren für verdeckte Mastbefestigung, 60 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Standrohre für verdeckte Mastbefestigung Ø 60 / 76 (Art. 12637, 12631)
Modellbeispiele: Standrohre für verdeckte Mastbefestigung Ø 60 / 76 (Art. 12637, 12631)
Detailansicht: Verdeckte Mastbefestigung
Artikel-Nr.:
     328-12630
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527074240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
Standpfosten
Befestigungspfosten
Hahne+

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. | |

Hinweis: Bitte geben Sie ggf. die gewünschte RAL-Farbe gemäß RAL-Farbkarte im Bemerkungsfeld an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Länge:
1500 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Lieferumfang:
mit Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Lückel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 423,01*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 308,84*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 697,44*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 500,35*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 327,35*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 431,92*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 484,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.