Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette 'P-Line Fenix', dunkelgrün, schwarz, mit Gurtendstück (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line Fenix- mit extrahöhem Gurt Chrom-Optik, Gurt rot (Art. 12851p-01)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line Fenix- mit extrahöhem Gurt Chrom-Optik, Gurt rot (Art. 12851p-01)
Anwendungsbeispiel: Wandmontage mit individuellem bedruckten Gurt
Detailansicht: Farbbeispiele für den Gurt
Artikel-Nr.:
     328-12851j-1002
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527092060
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Material Kassette: Aluminium
    Stahlhalterung mit Schraubfassung
  • Gurtlänge: 2,3 m
  • Gurthöhe: 100 mm

|
  • universell einsetzbares und kostengünstiges Personenleitsystem zur Montage direkt an die Wand
  • Gurtkassette kann in 4-Richtungen ausgerichtet werden

Hinweis:
Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage möglich. |



Achtung: Wand-Schuhstecker nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
dunkelgrün
Gehäuse Farbe:
schwarz
Verschluss:
mit Gurtendstück (Standard)
Kassette Material:
Aluminium
Gurt Länge:
2,3 m
Gurt Höhe:
100 mm
Gurt Anzahl:
1 Stk.
Montage:
Stahlhalterung mit Schraubfassung
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Gurt-Absperrung, Gurt-System, Orientierungssystem, Rollgurt, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 187,68*
Zubehör
Guideline
ab € 11,88*
Zubehör
Guideline
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.