Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette 'P-Line Future', rot, zum Verschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line Future- mit rot/weißem Gurt (Art. 12852-13)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line Future- mit rot/weißem Gurt (Art. 12852-13)
Detailansicht: Farbmuster für den Gurt
Artikel-Nr.:
     328-12852-0101
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527092473
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Material Kassette:
    Kunststoff, extrem robust
  • Gurtlänge: 5 m
  • Gurthöhe: 50 mm
  • Gehäusefarbe: schwarz

|
  • zur Montage direkt an die Wand
  • edles Design mit Carbon-Fieberglas-Effekt

Achtung:
Wand-Schuhstecker nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen. |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
rot
Montage:
zum Verschrauben
Kassette Material:
Kunststoff
Gurt Länge:
5 m
Gurt Höhe:
50 mm
Gurt Anzahl:
1 Stk.
Gehäuse Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Gurt-Absperrung, Gurt-System, Orientierungssystem, Rollgurt, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 11,90*
Zubehör
Guideline
ab € 13,92*
Zubehör
Guideline
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.