Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Kettenständer
>
Artikel
Kettenpfosten 'Maxi Plus'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-12910
Hersteller:
Temka
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250410140414
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Der Kettenpfosten 'Maxi Plus' ist die ideale Lösung für die Kennzeichnung und Abgrenzung von Bereichen. Mit einer Höhe von 1200 mm und einem Durchmesser von 110 mm ist er nicht zu übersehen. Die reflektierenden Streifen sorgen für eine gute Sichtbarkeit, besonders bei Dunkelheit. Der befüllbare Fuß ermöglicht es, den Pfosten mit bis zu 10 kg zu beschweren, um ihn stabil und sicher zu halten. Hergestellt aus strapazierfähigem PP (Polypropylen) ist er sowohl robust als auch langlebig. Mit einer Reflexionsklasse von RA2 und einem max. Pfostenabstand von 8,0 m ist der 'Maxi Plus' die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.
Material: PP (Polypropylen)
Höhe: 1200 mm
Pfosten Ø: 110 mm
Fuß: befüllbar bis ca. 10 kg
Gewicht: 3,5 kg (unbefüllt)
inkl. Kettendurchführung zum Einhängen
Farbe: rot mit reflektierenden Streifen
Reflexionsklasse: RA2
max. Pfostenabstand: ca. 8,0 m
|
flexibel einsetzbar
stabil durch befüllbaren Fuß (ca. bis 10 kg)
Absperrkette ist spannbar, dank Schlitz in der Kettendurchführung
Reflexstreifen werden durch eine Schutzwölbung geschützt
integriertes Gewinde zur Nutzung verschiedenster Zubehör-Aufsätze
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot mit reflektierenden Streifen
Fuß:
befüllbar bis ca. 10 kg
Höhe:
1200 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
110 mm
Reflexionsklasse:
RA2
max. Pfostenabstand:
8,0 m
Gewicht unbefüllt:
3,5 kg
... >
Absperrtechnik
>
Kettenständer
>
12910 | Kettenpfosten -Maxi Plus- aus PP, Höhe 1200mm, Ø 110mm, ca. 3,5kg, rot/weiß, befüllbarer Fuß
Weitere Suchbegriffe:
Blockierpoller
,
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
sperrpfosten pp rot/weiß
,
absperrpfosten kunststoff
,
absperrpfosten
,
Pfosten
,
Absperrketten
,
Absperrsystem
,
Kettensystem
,
Absperrständer
,
Schilderpfosten
,
Schildständer
,
Tensator
,
Tensatoren
,
Temka
,
Kettenpoller
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
6 Tage
80
2
€ 7,90*
ab € 36,95*
€ 48,92*
Lager 328
7 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 39,56*
€ 53,29*
Lager 6922
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 58,63*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 51,79*
€ 74,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß
Temka
ab € 8,71*
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß
Temka
ab € 50,68*
Zubehör
Kunststoffkette, Polyethylen, rot/weiß, 8 mm, Meterware
k.A.
ab € 3,55*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Ronde/Ø 280 mm
Temka
ab € 5,92*
Zubehör
Parkplatzschild 'Nur für Besucher'
Temka
ab € 17,08*
Zubehör
Schild mit Verkehrszeichen, Einfahrt verboten, einseitig
Temka
ab € 16,13*
Zubehör
Ösen für Pfosten MultiMAX und MegaMAX, weiß, 4/VE
Temka
13174HH
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen