Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkassette 'P-Line Future', rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatzkassette -P-Line Future- mit rotem Gurt (Art. 12933-01)
Modellbeispiel: Ersatzkassette -P-Line Future- mit rotem Gurt (Art. 12933-01)
Modellbeispiel: Gurtfarbe schwarz (Art. 12933-03)
Modellbeispiel: Gurtfarbe blau (Art. 12933-02)
Modellbeispiel: Gurtfarbe schwarz/rot(Art. 12933-06)
Detailansicht: Farbmuster für den Gurt
Artikel-Nr.:
     328-12933-01
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527093562
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Personenleitsystem
Gurtsystem
Gurtpfosten
  • Gurtlänge: 2,3 m
  • Gurthöhe: 50 mm

|
  • Gurtendstück mit Rastsicherung
  • die Kassette ist mit einer Fliehkraftbremse ausgerüstet
  • bei Bedarf kann das Gurtendstück mit einem Panikverschluss (Zubehör) versehen werden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
rot
Gurt Höhe:
50 mm
Gurt Länge:
2,3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 172,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.