Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rankgitter aus Schmiedeeisen, ohne Farbe, verzinkt, 375 mm, 1740 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rankgitter aus Schmiedeeisen (Art. 13398)
Anwendungsbeispiel: Rankgitter aus Schmiedeeisen (Art. 13398)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-13398
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527103513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Unser Rankgitter aus Schmiedeeisen ist die ideale Lösung für alle, die ihre Pflanzen schützen wollen. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist es nicht nur robust und langlebig, sondern auch optisch ansprechend. Dank der Wandmontage ist eine einfache Installation garantiert. Der Lieferumfang enthält das Montagematerial, jedoch sind die Schrauben für die Wandbefestigung nicht enthalten. Entscheiden Sie sich optional für eine farbige Beschichtung.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Montagematerial
  • Schrauben für Wandbefestigung
    nicht enthalten

|
  • besonders solide Flachstahl-Bauweise
  • stilvolles Schmuckelement für Hausfassaden
  • universell einsetzbar als Pflanzenschutz und Rankhilfe
  • zur Wandmontage durch einfache Verschraubung
  • zum Schutz für Bäume vor Beschädigung
  • passend zu allen üblichen Baumrosten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Durchmesser außen:
900 mm
Durchmesser innen:
375 mm
Höhe über Flur:
1740 mm
Modell:
RG1
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Befestigung:
Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial; Schrauben für Wandbefestigung nicht enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, gitterspalier, Pflanzenschutzgitter, Rankhilfe, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,36*
€ 440,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,98*
€ 433,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,30*
€ 412,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.