Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenplatte zum Einbetonieren Art. - Nr. 13633
Modellbeispiel: Bodenplatte zum Einbetonieren Art. - Nr. 13633
Artikel-Nr.:
     328-13633
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106804
Suchbegriffe:
Bodenplatte
Aufbübeln
Einbetonieren
Platte
  • Bodenplattenbreite: 200 mm
  • Bodenplattentiefe: 100 mm
  • Schaftlänge: ca. 360 mm
  • inkl. M 12 Nirosta-Schrauben

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Tiefe:
100 mm
Lieferumfang:
inkl. M 12 Nirosta-Schrauben
Schaftlänge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.