Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse aus Aluminium, 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Aluminium (Art. 13635)
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Aluminium (Art. 13635)
Artikel-Nr.:
     328-13635
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106828
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülse 76mm
bodenhülsen
bodenhülsen urbanus
Entdecken Sie die vielseitige Bodenhülse aus Aluminium mit den Durchmessern 61 mm, 76 mm und 102 mm sowie einer Größe von 70 x 70 mm. Dieses hochwertige Produkt eignet sich perfekt für die sichere und stabile Befestigung von Pfosten im Boden. Dank des robusten Aluminiummaterials ist die Hülse besonders langlebig und wetterbeständig. Die Bodenhülse aus Aluminium ist eine zuverlässige und langfristige Lösung für Bau- und Gartenprojekte.

  • zur resonanzfreien Befestigung
    von Pfosten

| |

Achtung: Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
76 mm
Länge:
300 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Bodenanker, Befestigung, V2A, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.