| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 328-14307 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527124617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Material: Stahl, feuerverzinkt
- Länge: 300 mm
- Grundplattebreite: 170 mm
- Grundplattentiefe: 160 mm
- Montage: zum Einbetonieren
- inkl. 4 Schrauben
| - passend für alle feststehenden und umlegbaren Vierkantpfosten (70 x 70 mm) mit Bodenplatte
- Pfosten sind bei Beschädigung leicht auswechselbar, teure Erdarbeiten sind nicht nötig
| Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Grundplatte Breite: | 170 mm | Grundplatte Tiefe: | 160 mm | Länge: | 300 mm | Material: | Stahl, feuerverzinkt | Montage: | zum Einbetonieren |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anker, Absperrpfosten, Sperrpfosten, Zubehör, Bodenverankerung, Befestigung, Montage, Bodenmontage, Pfostenmontage, Erdanker, Autasi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |