Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse extra verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenhülse extra verstärkt (Art. 14350)
Modellbeispiel: Bodenhülse extra verstärkt (Art. 14350)
Artikel-Nr.:
     328-14350
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527126307
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülse 65 mm
bodenhülsen
  • Wandung: 8 mm
  • Maße: Ø 65 mm
  • Länge: 330 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt

|
  • Erspart Erdarbeiten bei Beschädigung der Pfosten
  • Passend zu allen nostalgischen Pfosten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
65 mm
Länge:
330 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Wandung:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagematerial, Absperrpfosten, Pfosten, Pfostenmontage, Bodenbefestigung, Bodenmontage, Bodenanker, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
K
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.