Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken, rot, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: S-Haken aus Stahl Gliederstärke 5 mm, kunststoffbeschichtet (Art. 14376 + 14366)
Modellbeispiele: S-Haken aus Stahl Gliederstärke 5 mm, kunststoffbeschichtet (Art. 14376 + 14366)
Artikel-Nr.:
     328-14366
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527126475
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke: 5 mm
  • beschichtet
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stk. | 10 Stück
Gliederstärke:
5 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Ketten-Haken, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,76*
Zubehör
Schake
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.