Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Geländersystem
>
Artikel
Drahtseilsystem mit Handlauf (Flachkopf), 2000 mm, zum Aufdübeln
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-14404
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527138232
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Entdecken Sie unser hochwertiges Drahtseilsystem aus Edelstahl mit Handlauf (Flachkopf). Mit einem Drahtseil-Durchmesser von 6 mm und einer Höhe über dem Flur von 900 mm bietet dieses System die perfekte Kombination aus Eleganz und Stabilität. Gefertigt aus geschliffenem Edelstahl, mit Pfosten von 76 mm Durchmesser und einem Handlauf von 42,4 mm Durchmesser, ist dieses Produkt nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch langlebig und zuverlässig.
Material:
Edelstahl
(V2A), geschliffen
Pfosten Ø: 76 mm
Höhe über Flur: 900 mm
Handlauf Ø: 42,4 mm
Drahtseil Ø: 6 mm
Lieferumfang:
2 x Pfosten
2 x Drahtseil inkl. Seilspanner/Terminal
1 x Handlauf inkl. Befestigung
|
ausgewogenes Zusammenspiel von Materialien, Design und Technik
Edelstahl garantiert höchste Wertbeständigkeit gegen Regen, Wind, Hitze und Kälte
Kombination des Drahtseilsystems, mit einem Handlauf
Edelstahl-Sperrpfosten sind durch einen aufgesetzten Handlauf und eine Drahtseilgarnitur fest miteinander verbunden
|
Achtung:
Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfostenmittenabstand:
2000 mm
Gesamtbreite:
2300 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Drahtseil Ø:
6 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Edelstahl, geschliffen
Pfosten Ø:
76 mm
Handlauf Ø:
42,4 mm
... >
Geländersysteme
>
Edelstahl
>
14401 | Drahtseilsystem aus Edelstahl (V2A) mit Handlauf (Flachkopf)
Weitere Suchbegriffe:
barrierensystem
,
Edelstahl-Geländersystem
,
Edelstahl-Drahtseilsystem
,
Edelstahl-Absperrungen
,
Urbanus
,
Willi
,
Kirsch
,
E
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,50*
€ 922,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,94*
€ 906,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,78*
€ 857,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,31*
€ 827,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,38*
€ 803,70
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungs-Set
Urbanus
ab € 10,97*
Zubehör
Fußabdeckung für Edelstahl-Sperrpfosten, 61 mm
Urbanus
ab € 35,68*
Zubehör
Oberflächenschutz für Edelstahl
Urbanus
ab € 41,86*
Zubehör
Polier- und Reinigungspaste für Edelstahl
Pelox
ab € 41,88*
Zubehör
Zierring, V2A, 61 mm
Urbanus
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen