Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderfigur mit Schild und Wunschtext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrszeichen Kinderfigur mit Schild (Art. 14834)
Modellbeispiel: Verkehrszeichen Kinderfigur mit Schild (Art. 14834)
Artikel-Nr.:
     328-14834
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527512636
Suchbegriffe:
Verkehrsschild
Zusatzzeichen
Kinderhinweisschild
Kinderschild
  • Material: Aluminium-Verbundplatte, konturgefräst
  • Höhe: ca. 1800 mm
  • Farbe: mehrfarbig

| |

Achtung: Gewünschten Wunschtext bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
1800 mm
Material:
Aluminium-Verbundplatte, konturgefräst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,75*
€ 495,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,81*
€ 488,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,02*
€ 458,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,16*
€ 407,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,08*
Zubehör
Schake
ab € 15,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.