Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Epoxydharzmörtel
>
Artikel
Epoxidharzmörtel Bodenreparatur 'Concrex Carbon Fibre', 25 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-15323
Hersteller:
Watco
Herst.-Nr.:
CXCF25
EAN/GTIN:
4063527971372
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharzmörtel
Epoxydharzmörtel
epoxidharzmörtel
Der Epoxidharzmörtel 'Concrex Carbon Fibre' ist die ideale Lösung für Bodenreparaturen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Dieses hochwertige Produkt ist speziell für die Anwendung auf Betonuntergründen konzipiert und bietet eine universelle Einsatzmöglichkeit. Mit einer beeindruckenden Rutschhemmungsklasse von R12 gewährleistet es Sicherheit und Stabilität auf allen bearbeiteten Oberflächen.
Dank seiner schnellen Härtung ist der Boden bereits nach nur einer Stunde für leichten Verkehr und nach vier Stunden für schweren Verkehr bereit. Die Auftragungsstärke kann individuell zwischen 5 und 50 mm je Schicht variiert werden, was eine flexible Anpassung an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts ermöglicht. Die empfohlene Auftragungstemperatur liegt über 10 °C, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mit einer Dichte von über 1,67 g/cm³ und einer Körnungsgröße von 0,8 mm bietet der Mörtel eine robuste und langlebige Oberfläche. Die Ergiebigkeit beträgt 1,2 m² bei einer Dicke von 5 mm pro 10 kg, was ihn zu einer wirtschaftlichen Wahl für größere Flächen macht. Der graue Farbton fügt sich nahtlos in die meisten Umgebungen ein, während der schwache Geruch die Anwendung angenehm gestaltet.
Der 'Concrex Carbon Fibre' ist nicht wasserlöslich und damit ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet. Er ist staplergeeignet und hält auch schweren Belastungen stand.
Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen: Das Produkt ist mit den GHS-Symbolen für Ätzwirkung, Gesundheitsgefahr und Umweltgefahr gekennzeichnet. Es ist wichtig, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz zu tragen und die Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden. Bei Exposition oder gesundheitlichen Beschwerden sollte umgehend ärztlicher Rat eingeholt werden.
Der Lieferumfang umfasst das Härtungsmittel, das für die Anwendung erforderlich ist. Vertrauen Sie auf die Qualität und Vielseitigkeit des Epoxidharzmörtels 'Concrex Carbon Fibre' für Ihre nächsten Bodenreparaturprojekte.
Material: Epoxidharzmörtel
Körnungsgröße: 0,8 mm
Auftragungsstärke je Schicht: 5 - 50 mm
Auftragungstemperatur: > 10°C
Aushärtung: 1 Std. (leichter Verkher) / 4 Std. (schwerer Verkehr)
Ergiebigkeit: 1,2 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
Dichte: > 1,67 g/cm³
nicht wasserlöslich
Flammpunkt: > 200 °C
Geruch: schwach
Farbe: grau
Rutschsicherheit: R12
staplergeeignet
inkl. Härtungsmittel
|
für Innen- und Außenbereich geeignet
Carbonfasern und Keramik machen das Epoxidharz extrem robust und langlebig
durch schnelltrocknende Formal ist leichter Verkehr nach nur einer Stunde wieder möglich
unter normalen Temperaturverhältnissen stabil, übermäßige Hitze über längere Zeit vermeiden
ungeöffnet 12 Monate haltbar, bei einer Lagerung zwischen 10°C und 30°C
für viele Reparaturen wie geplatzte, ausgewaschene oder abgenutzten Böden und Stufen sowie Kanten bis zu 50 mm Dicke
härtet bei Temperaturen von über 10°C aus
säuren-, chemikalienresistent und rutschhemmend
in der Regel kein Voranstrich nötig
wasserdicht, staubfrei und fast geruchlos
auslaufend modellierbar
extrem große Tragfähigkeit
|
Hinweis:
Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
25 KGM
GHS-Symbol:
GHS05 - Ätzwirkung: Korrosiv | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H361 - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> | H372 - Schädigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 - Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. | P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P308 + P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. | P301 + P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P330 - Mund ausspülen. | P331 - KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P405 - Unter Verschluss aufbewahren. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Auftragungsstärke je Schicht:
5 - 50 mm
Auftragungstemperatur:
> 10 °C
Aushärtung:
1 Std. (leichter Verkehr) / 4 Std. (schwerer Verkehr)
Dichte:
> 1,67 g/cm³
Ergiebigkeit:
1,2 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
Farbe:
grau
Flammpunkt:
> 200 °C
Geruch:
schwach
Körnungsgröße:
0,8 mm
Lieferumfang:
inkl. Härtungsmittel
Material:
Epoxidharzmörtel
Rutschhemmungsklasse:
R12
Bearbeitungssart:
Bodenreparatur
Untergrund:
Beton
Anwendung:
Universal
Eigenschaften:
nicht wasserlöslich; staplergeeignet
Eigenschaft:
schnelle Härtung
... >
Betriebsbedarf
>
Bodenreparatur
>
15307 | Epoxidharzmörtel Bodenreparatur -Concrex Carbon Fibre-, für innen u. außen, Aushärtung nach 1-4 Std.
Weitere Suchbegriffe:
Epoxidmoertel
,
Verbundstoff
,
reparaturmoertel
,
epoxidmasse
,
Watco
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 545,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,55*
€ 649,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,56*
€ 646,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,81*
€ 625,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,12*
€ 597,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,27*
€ 538,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asphalt Füller für den Schwerlastverkehr, für den Außenbereich
Watco
bituhd25
€ 362,01*
Ähnlich
Asphalt Rissfüller
Watco
acf5
€ 145,37*
Ähnlich
Asphaltversiegelung 'Traffic Black Parking' zur Asphalt- und Betonreparatur
A.M.P.E.R.E. System
10613
€ 617,76*
Ähnlich
Bodenglättmaterial Fließmörtel für Betonböden 'Flowtop'
Watco
xftop25nc
€ 278,08*
Ähnlich
Bodenreparatur System Restore
Moravia
266.27.978
€ 150,55*
Ähnlich
Moravia Restore Fugenreparatur für Beton, Asphalt, Estrich, bestehend aus Elastikharz 5 kg und Härter 0,2 kg
Moravia
266.20.698
€ 134,74*
Ähnlich
Traffic Reperatur-Kaltasphalt, Inhalt: 25 kg
A.M.P.E.R.E. System
10611
€ 53,92*
Ähnlich
Traffic Reperaturbitumen Crack Filler, Inhalt: 6 kg
A.M.P.E.R.E. System
10614
€ 49,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.