Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Print', schwarz, mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Print- (Art. 15689-03)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Print- (Art. 15689-03)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Farbbeispiele für den Gurt
Artikel-Nr.:
     328-15689-03-03
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527424229
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 65 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Pfosten: Edelstahl
  • Material Fuß: Guss
  • Gurtlänge: 2,3 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 11-12 kg

|
  • die individuelle Folienbedruckung ermöglicht eine gute Präsentation von Firmenlogos und Produkten
|

Unser Tipp: Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Für den Folienbedruckung wird eine gut aufgelöste PDF-Datei benötigt, bitte senden Sie diese gesondert an uns.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
schwarz
Verschluss:
mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)
Pfosten Material:
Edelstahl
Pfosten Ø:
65 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
2,3 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
11-12 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten guideline, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,39*
€ 324,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,44*
€ 318,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.