Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Kettenständer
>
Artikel
Kettenpfosten 'Jumbo', ohne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-15840
Hersteller:
Temka
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250410140162
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Der Kettenpfosten 'Jumbo' aus PP ist die perfekte Lösung für die Sicherung von Bereichen und die Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 63 mm bietet er eine robuste und langlebige Konstruktion. Das gelb/schwarze Design sorgt für hohe Sichtbarkeit, während das leichte Gewicht von ca. 4,2 kg eine einfache Handhabung ermöglicht. Der Pfosten kann bis zu einem Abstand von 4,0 m installiert werden und besteht aus hochwertigem Polypropylen.
Material: PP (Polypropylen)
Höhe: 1000 mm
Pfosten Ø: 63 mm
Gewicht: ca. 4,2 kg
Farbe: gelb/schwarz
inkl. 1 Öse (abschraubbar / M36 Gewinde)
max. Pfostenabstand: ca. 4,0 m
|
flexibel einsetzbar
kombinierbar mit Schild-Aufsätzen
abschraubbare Öse kann durch aufschraubbare Schilder ersetzt werden
Absperrkette und Schild zur gleichen Zeit möglich!
|
Achtung:
Schild-Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Streifen:
ohne
Farbe:
gelb/schwarz
Gewicht:
4,2 kg
Höhe:
1000 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
63 mm
max. Pfostenabstand:
4,0 m
... >
Absperrtechnik
>
Kettenständer
>
15840 | Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Ø 63 mm, ca. 4,2 kg, gelb/schwarz
Weitere Suchbegriffe:
Blockierpoller
,
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
sperrpfosten pp gelb/schwarz d.63mm
,
absperrpfosten kunststoff
,
absperrpfosten
,
Absperrketten
,
Absperrsystem
,
Kettensystem
,
Absperrständer
,
Tensator
,
Tensatoren
,
Temka
,
Kettenpoller
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,59*
€ 28,88*
Lager 6922
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 42,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß
Temka
ab € 8,71*
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß
Temka
ab € 50,68*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Ronde/Ø 280 mm
Temka
ab € 5,92*
Zubehör
Schild mit Verkehrszeichen, Einfahrt verboten, einseitig
Temka
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen