Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbeschilderung PSIGN 'Hannover', zum Aufdübeln, Classic (einseitig), RAL 7016 (anthrazit), Geschäftsleitung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzbeschilderung PSIGN -Hannover- (Art. 16102-a-01-2)
Modellbeispiel: Parkplatzbeschilderung PSIGN -Hannover- (Art. 16102-a-01-2)
Detailansicht: Befestigung des Wechselrahmens
Detailansicht: Befestigung des Wechselrahmens
Artikel-Nr.:
     328-16102-a-01-3
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527429057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
  • Material Gestell: Stahlrohrbügel Ø 60 mm
    mit Querholm, feuerverzinkt
  • Material Wechselrahmen: Kunststoff
  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • inkl. farbiger Beschichtung

|
  • innovative Parkplatzbeschilderung mit Wechselrahmen
  • passt sich dem Gesamtbild der Parkanlage an
  • individuelle Farbbeschichtung möglich
  • das Corporate Design wird so bereits auf dem Parkplatz aufgegriffen
  • unschöner Mix aus verschiedenen Systemen entfällt
  • vandalismusgeschützte Schilder durch stabile, angeschweißte Grundplatte
  • Schildeinlagen können jederzeit dank Wechselrahmen ausgetauscht werden
  • angenehme Sichthöhe, so dass das Risiko von Eigenbeschädigung gemindert wird
  • Schildeinlagen aus wetterbeständigem Aluminium
  • für einseitige oder doppelseitige Parkplätze (Classic oder Duo)
  • einfache Handhabung und schnelle Montage durch Aufdübeln oder Einbetonieren
|

Hinweis: Bei Modellen mit Wunschtext oder RAL-Farbe nach Wahl bitte gewünschten Text bzw. RAL-Farbe im Bemerkungsfeld angeben. Bei mehrzeiliger Beschriftung oder Einbringung von Logos sprechen Sie uns bitte gezielt an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Beschilderung:
Classic (einseitig)
Farbe:
RAL 7016 (anthrazit)
Schildeinlage:
Geschäftsleitung
Gestell Material:
Stahlrohrbügel mit Querholm, feuerverzinkt
Wechselrahmen Material:
Kunststoff
Höhe über Flur:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Bügel Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung psign, parkplatz schild, parkplatzkennzeichnung kunststoff, Reservierungsschild, Stellplatzschild, Stellplatzkennzeichnung, Kennzeichen, PKW-Schild, KFZ-Kennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 201,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 253,81*
€ 302,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 249,48*
€ 296,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 235,94*
€ 280,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 223,21*
€ 265,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 201,30*
€ 239,55
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 0,75*
Zubehör
Wolk
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.