Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 'Cubo Aurora', antik-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- 2 Liter, aus Stahl (Art. v.l. 16213, 16216, 16214, 16217, 16215, 16219)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- 2 Liter, aus Stahl (Art. v.l. 16213, 16216, 16214, 16217, 16215, 16219)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- in anthrazit (Art. 16213)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- in moosgrün (Art. 16215)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- in silber (Art. 16216)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- in antik-silber (Art. 16219)
Anwendungsbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- einfaches Entleeren durch Öffnen der Klapptür (Art. 16219)
Artikel-Nr.:
     328-16219
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695039463
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 2 Liter
  • Maße (H x B x T): 1150 x 180 x 150 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: 9 kg
  • inkl. Bodenplatte, Montagematerial
    und Piktogramm

|
  • einfaches Entleeren der Aschereinsatzes
  • verschließbar durch Schloss auf der Rückseite
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
antik-silber
Gewicht:
9 kg
Höhe:
1150 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Volumen:
2 Liter
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher eckig, standaschenbecher, stahl abfallbehälter mit ascher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, Cubo, Aurora, Stadnascher, Ascher, VAR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,09*
€ 259,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,50*
€ 336,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,70*
€ 336,74*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 245,47*
€ 337,70*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 285,41*
€ 358,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,70*
€ 401,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,92*
€ 396,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,30*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 644,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1207
ab € 268,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 162,32*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 392,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,51*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 520,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,79*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 66,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 109,42*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 141,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.