| |
|
| Artikel-Nr.: 328-16871 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0086876179040 |
| |
|
| | |
| - Maße (Ø x Höhe): 565 x 35 mm
- Material: Polyethylen
- mit Schnappverschluss
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | grün | Durchmesser: | 565 mm | Höhe: | 35 mm | Material: | Polyethylen | Serie: | Rubbermaid | Lieferumfang: | mit Schnappverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, Oberteil, BRUTE, Abfallsysteme, Müllsysteme, Rubbermaid, Container, Deckel, Glogner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,13* | € 24,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 17,13* | € 24,65* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,66* | € 25,39* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 29,77* | € 40,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|