Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher 'P-Bins 52', mit runder Kalotte, 60 mm, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tischascher -P-Bins 52- (Art. 17808)
Modellbeispiel: Tischascher -P-Bins 52- (Art. 17808)
Modellbeispiel mit runder Kalotte:
Technische Ansicht: selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     328-17807
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434273
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Material: Aluminium
  • selbstlöschend
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück

|
  • stapelbarer, selbstlöschender Tischascher aus Edelstahl
  • Oberteil kann zum Entleeren abgenommen werden
  • für Gastronomie, öffentliche Einrichtungen und Haushalt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit runder Kalotte
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
120 mm
Material:
Aluminium
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stück
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Aschenbecher, Stapel-Ascher, Stapelaschenbecher, Stapelascher, Tischaschenbecher, Tischascher, tischaschenbecher, Ascher, Aschenbecher, Wandascher, Aschbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 14,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3212
ab € 37,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3211
ab € 28,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.