Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbeschilderung PSIGN 'Berlin', zum Aufdübeln, Classic (einseitig), Reserviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzbeschilderung PSIGN -Berlin- aus Edelstahl (Art. 18101-a-3)
Modellbeispiel: Parkplatzbeschilderung PSIGN -Berlin- aus Edelstahl (Art. 18101-a-3)
Detailansicht: Befestigung des Wechselrahmens
Detailansicht: Befestigung des Wechselrahmens
Artikel-Nr.:
     328-18101-a-1
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527435270
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
  • Material Gestell: Edelstahlbügel Ø 48 mm
    mit Querholm
  • Material Wechselrahmen: Kunststoff
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Breite: 650 mm

|
  • innovative Parkplatzbeschilderung mit Wechselrahmen
  • passt sich dem Gesamtbild der Parkanlage an
  • das Corporate Design wird so bereits auf dem Parkplatz aufgegriffen
  • unschöner Mix aus verschiedenen Systemen entfällt
  • vandalismusgeschützte Schilder durch stabile, angeschweißte Grundplatte
  • Schildeinlagen können jederzeit dank Wechselrahmen ausgetauscht werden
  • angenehme Sichthöhe, so dass das Risiko von Eigenbeschädigung gemindert wird
  • Schildeinlagen aus wetterbeständigem Aluminium
  • für einseitige oder doppelseitige Parkplätze (Classic oder Duo)
  • einfache Handhabung und schnelle Montage durch Aufdübeln oder Einbetonieren
|

Achtung: Bei Modellen mit Wunschtext bitte gewünschten Text im Bemerkungsfeld angeben. Bei mehrzeiliger Beschriftung oder Einbringung von Logos sprechen Sie uns bitte gezielt an.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Beschilderung:
Classic (einseitig)
Schildeinlage:
Reserviert
Gestell Material:
Edelstahlbügel mit Querholm
Wechselrahmen Material:
Kunststoff
Höhe über Flur:
800 mm
Breite:
650 mm
Bügel Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatz schild, Reservierungsschild, Stellplatzschild, Stellplatzkennzeichnung, Kennzeichen, PKW-Schild, KFZ-Kennzeichen, P-SIGN, Parksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 282,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 346,96*
€ 412,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 346,06*
€ 411,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 318,77*
€ 379,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 308,86*
€ 367,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 282,53*
€ 336,21
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 0,75*
Zubehör
Wolk
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.