Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Parkplatzschild
>
Artikel
Parkplatzbeschilderung PSIGN 'Berlin', zum Aufdübeln, Classic (einseitig), Text nach Wahl ohne -P- (max. 20 Zeichen)
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-18101-a-8
Hersteller:
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527435409
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Material Gestell: Edelstahlbügel Ø 48 mm
mit Querholm
Material Wechselrahmen: Kunststoff
Höhe über Flur: ca. 800 mm
Breite: 650 mm
|
innovative Parkplatzbeschilderung mit Wechselrahmen
passt sich dem Gesamtbild der Parkanlage an
das Corporate Design wird so bereits auf dem Parkplatz aufgegriffen
unschöner Mix aus verschiedenen Systemen entfällt
vandalismusgeschützte Schilder durch stabile, angeschweißte Grundplatte
Schildeinlagen können jederzeit dank Wechselrahmen ausgetauscht werden
angenehme Sichthöhe, so dass das Risiko von Eigenbeschädigung gemindert wird
Schildeinlagen aus wetterbeständigem Aluminium
für einseitige oder doppelseitige Parkplätze (Classic oder Duo)
einfache Handhabung und schnelle Montage durch Aufdübeln oder Einbetonieren
|
Achtung:
Bei Modellen mit Wunschtext bitte gewünschten Text im Bemerkungsfeld angeben. Bei mehrzeiliger Beschriftung oder Einbringung von Logos sprechen Sie uns bitte gezielt an.
Hinweis:
Edelstahl
oberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Beschilderung:
Classic (einseitig)
Schildeinlage:
Text nach Wahl ohne -P- (max. 20 Zeichen)
Gestell Material:
Edelstahlbügel mit Querholm
Wechselrahmen Material:
Kunststoff
Höhe über Flur:
800 mm
Breite:
650 mm
Bügel Ø:
48 mm
... >
Parkplatzausstattung
>
Parkplatzbeschilderung
>
18101-e | Parkplatzbeschilderung PSIGN -Berlin-, Edelstahl-Rundbügel Ø48mm, Breite 650mm, Höhe ü. Fl. 800mm
Weitere Suchbegriffe:
Parkschilder
,
parkplatzbeschilderung psign
,
parkplatz schild
,
parkplatzkennzeichnung kunststoff
,
Reservierungsschild
,
Stellplatzschild
,
Stellplatzkennzeichnung
,
Kennzeichen
,
PKW-Schild
,
KFZ-Kennzeichen
,
P-SIGN
,
Parksystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,65*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 291,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 354,79*
€ 422,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 350,98*
€ 417,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 322,95*
€ 384,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 306,51*
€ 364,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 291,65*
€ 347,06
pro Satz
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doppelseitige Klebepads, Bogen mit 4 Pads (Dreieck-Form, SL 40 mm)
Wolk
ab € 1,14*
Zubehör
Parkplatzschild, Kunden
Wolk
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen