Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzprofil, C-Profil, 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzprofil aus Stahl C-Profil, Höhe 100 mm, Art. 18133
Modellbeispiel: Rammschutzprofil aus Stahl C-Profil, Höhe 100 mm, Art. 18133
Anwendungsbeispiel: An Eckenanfahrschutzen montiert
Anwendungsbeispiel: An Eckenanfahrschutzen montiert
Anwendungsbeispiel: Optimierte Kraftaufnahme durch elastische Verformung
Technische Ansicht: Art. 18133
Artikel-Nr.:
     328-18138
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527446283
Suchbegriffe:
Gummischutzprofil
Rammschutz-Gummiprofil
Rammschutzgummiprofil
Rammschutzprofil
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Höhe: 100 mm
  • Tiefe: 40 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003)
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • passend zu allen Eckenanfahrschützer nach BGR 234 (Schutzhöhe 400 mm)
  • schütz Säulen, Pfosten, Arbeitsbereiche, Wände, Rohrleitungen, Lager- und Betriebseinrichtungen
  • schütz vor Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr
  • Anfahrschutz mit höchster Kraftabsorpition
  • einfache Montage
  • elastische Verformung
  • SmartImpactControl-System in Verbindung mit Eckeanfahrschutz: Bei Überlastung trennen sich Bodenaufnahme und Rammschutz über die HV-Schraubverbindung - schneller Wiederaufbau des Systems in wenigen Minuten
  • Nachrüstbar an allen Eckenschützer nach BGR 234
|

Hinweis: Weitere Längen auf Anfrage erhältlich.

Achtung:
Nur kombinierbar mit Eckenanfahrschützern nach BGR 234 - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1600 mm
Material:
Stahl, beschichtet
Höhe:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
signalgelb (RAL 1003)
Stärke:
3 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: rammschutz gummiprofil, Prallschutz, Kantenschutz, Regalschutz, X-TEC, IWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 119,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.