Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbake 'Warnmax', Warnmax P, geblockte Folie, ohne, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Klappbake -Warnmax- (Art. 18406)
Modellbeispiel: Klappbake -Warnmax- (Art. 18406)
Modellbeispiel: Klappbake -Warnmax- (Art. 18406)
Modellbeispiel: Klappbake -Warnmax- (Art. 18408)
Modellbeispiel: Klappbake -Warnmax-(Art. 18408)
Modellbeispiel: Klappbake -Warnmax- (Art. 18408)
Modellbeispiel: Klappbake -Warnmax- (Art. 18408)
Detailansicht: Klappbake -Warnmax- Kippgelenk (Art. 18408)
Detailansicht: Klappbake -Warnmax- Anti-Rutsch-Noppen (Art. 18408)
Anwendungsbeispiel: Klappbake -Warnmax- (Art. 18408)
Anwendungsbeispiel: Klappbake -Warnmax- (Art. 18408)
Anwendungsbeispiel: Klappbake -Warnmax- im Einsatz (Art. 18408)
Artikel-Nr.:
     328-18408
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449635
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material Bake: Kunststoff
  • Material Fußplatte: Recyclingkunststoff, schwarz
  • Maße Bake (HxB): 710 x 215 mm
  • Maße Folie (HxB): 500 x 187,5 mm
  • Gewicht: ca. 5,2 kg

|
  • dreh- und kippsichere Arretierung über 2 stabile Klappgelenke
  • besonders flach zusammenklappbar
  • geringes Gewicht
  • Fußplatte mit Anti-Rutsch-System für sicheren Stand
  • effektiver Folienschutzrand
  • Bakenblatt in leuchtrot sorgt für optimale Tagessichtbarkeit
  • ergonomischer Tragegriff
  • clevere Alternative zu Leitkegeln
  • kein Sicherheitsrisiko bei Crash durch umherfliegende Teile
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Warnmax P
Folienart:
geblockte Folie
Richtungsangabe:
ohne
Beklebung:
einseitig
Bake Material:
Kunststoff
Fuß Material:
Recyclingkunststoff
Bake Höhe:
710 mm
Bake Breite:
215 mm
Folie Höhe:
500 mm
Folie Breite:
187,5 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Gewicht:
5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Verkehrsschild, Verkehrsschilder, Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Bake, Gefahrzeichen, Sicherung, Markierung, Warnmax, Baken, Klappbake, Klappbaken, Baustellensicherung, Horizont, Barke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 312,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.