Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 'Euro-Blitz' zweiseitig, für 4 Blockbatterien, ohne Sonderaufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Blitzleuchte -Euro-Blitz- ein-/zweiseitig, Batterie- oder Akkubetrieb (Art. 18486)
Modellbeispiel: Blitzleuchte -Euro-Blitz- ein-/zweiseitig, Batterie- oder Akkubetrieb (Art. 18486)
Modellbeispiel: Transportlader (Art. 18495)
Anwendungsbeispiel mit Transport- und Ladebox:
Modellbeispiel mit Sonderaufdruck Feuerwehr:
Modellbeispiele: Sonderdrucke Polizei nur auf Anfrage erhältlich (nur Polizeidirektionen)
Anwendungsbeispiel mit Faltsignal:
Artikel-Nr.:
     328-18486
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450068
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Die Blitzleuchte -Euro-Blitz- ist ein hochwertiges und zuverlässiges Signalgerät, das speziell für den Einsatz bei der Feuerwehr entwickelt wurde. Mit einer Höhe von 390 mm, einer Breite von 160 mm und einer Länge von 190 mm ist die Blitzleuchte kompakt und leicht zu transportieren. Die auffällige orange Optik sorgt dafür, dass die Blitzleuchte auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut sichtbar ist.

Die zweiseitige Lichtaustrittsmöglichkeit der Blitzleuchte ermöglicht eine 360-Grad-Beleuchtung, die von allen Seiten gut erkennbar ist. Mit einer Blitzfrequenz von 60 pro Minute und einer Blitzenergie von 2 Joule ist die Blitzleuchte -Euro-Blitz- besonders effektiv und warnt zuverlässig vor Gefahrensituationen. Die Blitzleuchte kann wahlweise mit Batterien oder einem Akku betrieben werden, was eine flexible Nutzung in verschiedenen Einsatzgebieten ermöglicht.

Top-Eigenschaften:
1. Kompakte Abmessungen: Höhe 390 mm, Breite 160 mm, Länge 190 mm
2. Auffällige orange Optik für gute Sichtbarkeit
3. Zweiseitiger Lichtaustritt für 360-Grad-Beleuchtung
4. Blitzfrequenz von 60 pro Minute für effektive Warnung
5. Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb für flexible Nutzung

  • Maße (LxBxH): 190 x 160 x 390 mm
  • Blitzfrequenz: ca. 60/min.
  • Blitzenergie: 2 Joule
  • KBA-Prüfung
    (elektromagnetische Verträglichkeit)
  • inklusive Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale

|
  • hohe Blitzintensität durch Xenon-Technologie
  • Dauerlicht zuschaltbar
  • ausklappbare Füße für sicheren Stand
  • Blitzenergie von 2 Joule für gute Tagessichtbarkeit
  • Akku-Version mit automatischer Ladebegrenzung
    und Tiefentladeschutz
  • Nachladung und Ladeerhaltung im Kfz mit
    Transportlader (Art. 18495) mittels Ladekabel am
    Bordnetz möglich
|

Achtung: Batterien und Transportlader nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Auch mit Sonderdruck Polizei auf Anfrage (nur für Polizeidirektionen) erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
für 4 Blockbatterien
Aufdruck:
ohne Sonderaufdruck
Höhe:
390 mm
Breite:
160 mm
Länge:
190 mm
Optik Farbe:
orange
Lichtaustritt:
zweiseitig
Blitzfrequenz:
60 pro min
Blitzenergie:
2 Joule
Weitere Suchbegriffe: Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe orange, warnlampe, xenon warnleuchte, Bauleuchte, Elektronen-Blitzleuchten, Blitzlichter, Faltsignal-Blitzleuchte, Euro-Blitz, Vornwarnblitzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,60*
€ 326,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
horizont group
ab € 94,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,81*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 62,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 74,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.