Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'Willi', gelb, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Willi- Gurtlänge 4m, Art. 18785
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Willi- Gurtlänge 4m, Art. 18785
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: als Absperrung
Anwendungsbeispiel: als Bereichsabgrenzung
Detailansicht Gurtkassette: Gurt gelb/schwarz
Anwendungsbeispiel: Personenleitsystem -Willi- rot/rot-weiß
Artikel-Nr.:
     328-18785
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451980
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: 985 mm
  • Oberteil: Ø 60 mm
  • Bodenteller: Ø 330 mm
  • Material Pfosten: Aluminium, lackiert
  • Material Fuß: Kunststoff mit Reflektoren
  • Gurtband: 4 m (selbstspannend)
  • Gewicht:
    unbefüllt 2,9 kg / befüllt ca. 13 kg
  • 4 integrierte Dübelaufnahmen

|
  • selbstspanndender Gurt
  • Fliehkraftbremse für sicheres Rückführen
  • befüllbarer Kunststofffuß (z.B. mit Sand oder Splitt)
  • Katzenaugen sorgen für gute Nachtsichtbarkeit
  • zum Sperren von Wegen und Flächen
  • auch zur Gestaltung von Personenwegen
  • Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich
  • besonders geeignet für Industrie, Lager, Parkhäuser, Freiflächen
  • robustes Absperr- und Leitsystem
  • schnell einsatzbereit
|

Unsere Empfehlung: Mit dem Wandclip (siehe Zubehör) kann der Gurt bequem an der Wand eingehängt werden!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
gelb
Gurt Farbe:
schwarz/gelb
Pfosten Material:
Aluminium, lackiert
Fuß Material:
Kunststoff mit Reflektoren
Gurt Länge:
4 m
Höhe:
985 mm
Oberteil Ø:
60 mm
Gesamtgewicht befüllt:
13 kg
Gesamtgewicht unbefüllt:
2,9 kg
Bodenteller Ø:
330 mm
Ausstattung:
4 integrierte Dübelaufnahmen; Gurt selbstspannend
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, moravia gurtpfosten, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,43*
€ 202,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,54*
€ 205,67*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 181,50*
€ 224,11*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 230,92*
€ 282,55*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,55*
€ 336,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031394
ab € 7,85*
Zubehör
Moravia
179.18.124
ab € 76,30*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.