Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Baustellen-Markierfahne
>
Artikel
Warnflagge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-19690
Hersteller:
Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527455247
Suchbegriffe:
Baustellen-Markierfahne
Markierfahnen für Baustellen
Markierfähnchen für Baustellen
Markierungsfahnen für Baustellen
Farbe: weiß/orange/weiß
Breite: 500 mm
Höhe: 500 mm
Stieldurchmesser: 21 mm
Stiellänge: 800 mm
nach RSA-Richtlinien
Verpackungseinheit (VPE): 40 Stück
|
aus reißfestem Stoff mit stabilem Holzstiel
zur Absicherung und Signalisation
zum Anbringen an Räumfahrzeuge
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß / orange / weiß
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Stiellänge:
800 mm
Stiel Ø:
21 mm
Zulassung:
nach RSA-Richtlinie
Verpackungseinheit (VPE):
40 Stück
... >
Baustellenabsicherung
>
Warnfahnen
>
19690 | Warnflagge, nach RSA, 500 x 500 mm, VPE 40 Stk.
Weitere Suchbegriffe:
Markierungsfähnchen für Baustellen
,
Warnfahne
,
Warnflagge
,
warnfahne 50x50
,
markierfahnen für baustellen
,
Baustellenabsicherung
,
Absperrvorrichtungen
,
Arbeitsschutz
,
Endfahne
,
Schlußfahne
,
Signalfahne
,
Warnflaggen
,
Endflaggen
,
Fahrzeug
,
Nestle
,
Absicherung
,
mit
,
überstehender
,
Ladung
,
schwenkt
,
aus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,99*
€ 406,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,64*
€ 404,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,46*
€ 370,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnfahnen, 500 x 500, Holz, nach RSA, VPE 5 Stück, Typ 1 (500 x 500, Holz, nach RSA)
Wemas
ab € 56,36*
Ähnlich
Warnflagge
Gottlieb Nestle
ab € 246,76*
Ähnlich
Warnflagge nach StVO
STEIN HGS
ab € 109,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen