Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel Vialux®, rund, Polymir®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® schwarz/gelb, rund (Art. 19989)
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® schwarz/gelb, rund (Art. 19989)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Technische Ansicht: Montage
Anwendungsbeispiel: Montage
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-19988
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311150095
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Farbe: gelb mit schwarzen Streifen
  • Durchmesser Spiegelfläche: 600 mm
  • Max. Beobachterstand: ca. 11 m
  • Gewicht: 12 kg
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • Halterung sorgt für präzise Einstellung des Spiegels und ist zudem sehr widerstandsfähig
  • raue Oberfläche
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: in Lager- und Werkhallen und auf Industriegelände


Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet


Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Achtung: Heizungselement gegen Frost und Beschlag mit selbstregulierender Folie auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
Polymir®
Garantie Funktion:
3 Jahre
Rahmen Farbe:
gelb/schwarz
Spielgelfläche Ø:
600 mm
Blickrichtungen Anzahl:
2
max. Beobachtungsabstand:
11 m
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)
Form:
rund
Gewicht:
12 kg
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, panoramaspiegel blickwinkel 90° ø 600 mm, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel 90°, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Logistikspiegel, Vialux, SPL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,57*
€ 188,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 188,28*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 160,61*
€ 189,03*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 169,91*
€ 201,16*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 215,62*
€ 262,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,21*
€ 288,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 161,24*
Zubehör
SPL
ab € 186,76*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 161,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.