Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffernsatz mit Tasche für Warntafeln


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ziffernsatz mit Tasche für Warntafeln (Art. 20191)
Modellbeispiel: Ziffernsatz mit Tasche für Warntafeln (Art. 20191)
Artikel-Nr.:
     328-20191
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527458323
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
  • Material: verzinktes Stahlblech
  • Maße (HxB): 117 x 70 mm
  • nach GGVS und ADR
  • Vorderseite: retrorefl. Hochleistungsfolie
  • korrosionsgeschützt
  • Lieferumfang:
    • 1 x Tasche
    • je 1 x X
    • je 2 x 3, 5, 6, 7, 9, 0, Leerfeld
    • je 3 x 1, 2, 4, 8

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
verzinktes Stahlblech
Folie:
retroreflektierende Hochleistungsfolie, einseitig
Breite:
70 mm
Höhe:
117 mm
Gefahrgutverordnung:
nach GGVS und ADR
Lieferumfang:
1x Tasche; je 1x X; je 2x 3, 5, 6, 7, 9, 0, Leerfeld; je 3x 1, 2, 4, 8
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrentafel, Warnmarkierungstafel, Gefahrgutkennzeichnung, Reflex, Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 36,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,53*
€ 57,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,09*
€ 57,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,89*
€ 54,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,53*
€ 52,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,67*
€ 50,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,34*
€ 43,24
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,47*
Zubehör
Wolk
ab € 103,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.