Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalstrebenrohr lose, 1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kanalstrebenrohr lose (Art. 20225)
Modellbeispiel: Kanalstrebenrohr lose (Art. 20225)
Modellbeispiel: Kanalstrebenrohr lose (Art. 20225)
Modellbeispiel: Kanalstrebenrohr lose (Art. 20225)
Modellbeispiel: Kanalstrebenrohr lose, Ø 42 mm (Art. 20221)
Artikel-Nr.:
     328-20225
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384701734
Suchbegriffe:
Kanalstrebenrohr
  • Durchmesser: 42 mm
  • Krallenplattenbreite: 70 mm
  • Krallenplattentiefe: 70 mm
  • Farbe: braun lackiert

|
  • Kanalstrebenrohr mit aufgeschweißter Krallenplatte
  • Krallenplatte mit 2 Lochungen zur Befestigung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohrlänge:
1350 mm
Durchmesser:
42 mm
Krallenplatte Breite:
70 mm
Krallenplatte Tiefe:
70 mm
Farbe:
braun lackiert
Produktart:
Kanalstrebe
Weitere Suchbegriffe: Kanalstrebe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,99*
€ 22,04*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 16,96*
€ 22,79*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 16,89*
€ 22,79*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 37,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 55,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 39,80*
Ähnlich
Schake
ab € 41,92*
Ähnlich
Schake
ab € 28,54*
Ähnlich
Schake
ab € 67,72*
Ähnlich
Schake
ab € 31,86*
Ähnlich
Schake
ab € 23,80*
Ähnlich
Schake
ab € 24,40*
Ähnlich
Schake
ab € 59,76*
Ähnlich
Schake
ab € 26,08*
Ähnlich
Schake
ab € 65,60*
Ähnlich
Schake
ab € 110,11*
Ähnlich
Schake
ab € 137,34*
Ähnlich
Schake
ab € 102,21*
Ähnlich
Schake
ab € 15,99*
Ähnlich
Schake
ab € 8,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.