Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
Flaggen
>
Flaggen individuell
>
27990 | Flagge individuell bedruckt, Hochformat, Stoffqualität FlagTop 110 g/m² oder 160 g/m²
>
Artikel
Flagge individuell bedruckt, 500 cm, 150 cm, FlagTop 110 g/m², für Fahnenmasten ab 8 m ohne Hohlsaum
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-20454
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527628504
Suchbegriffe:
Flagge
Fahne
Nationalflagge
Länderflagge
Material: Polyestergewirk
umlaufende Doppelsicherheitsnaht
mastseitiges Besatzband
|
Über unsere Flaggen
robustes Polyestergewebe bleibt formstabil
Sturmecken an der mastabgewandten Seite schützen die Flagge vor vorzeitigem Verschleiß
kein Vollsaugen mit Wasser durch spezielle Webetechnik
die Flagge weht auch bei wenig Wind leicht aus
umlaufend umsäumt mit Doppelsicherheitsnaht
mastseitig mit starkem Besatzband ausgestattet
Auswahl aus zwei Stoffqualitäten:
FlagTop 110
oder
FlagTop 160
(Haltbarkeit der Stoffqualität 110 g im Außenbereich je nach Windlast bis zu ca. 6 Monate und bei 160 g bis zu ca. 12 Monate)
Wie bestellen Sie richtig?
Um Ihre Flagge ganz individuell anfertigen zu lassen, sind nur 2 einfache Arbeitsschritte notwendig. Um Ihnen bei der Bestellung behilflich zu sein, haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammen gestellt:
Schritt 1 - Übersenden des Entwurfs
Wenn Sie Ihre Flagge gestaltet haben, übersenden Sie uns den fertigen Entwurf oder die einzelnen Grafiken bitte unter Angabe Ihrer Bestellnummer an uns. Die gängigsten Formate für Druckgrafiken sind: eps, ai, crd, oder pdf mit hoher Auflösung.
Weitere Voraussetzungen für die Druckdaten entnehmen Sie bitte dem PDF unter "Katalogauszug" etwas weiter unten.
Schritt 2 - Freigabe und Herstellung
Nach Übersenden werden Ihre Daten überprüft und ein Entwurf erstellt. Falls es zu Fragen oder Unstimmigkeiten kommt, melden wir uns umgehend bei Ihnen. Bevor wir mit der Herstellung beginnen, erhalten Sie von uns einen Korrekturabzug, auf dem Sie Ihr Motiv noch einmal prüfen und ggf. noch verändern können.
Nach Freigabe wird Ihre individuelle Flagge gefertigt und ist in ca. 1-3 Wochen bei Ihnen. Standardmäßig werden die Flaggen digital bedruckt. Siebdruck ist auf Anfrage bei größeren Stückzahlen ebenfalls möglich.
Gern beraten wir Sie auch ganz persönlich, sprechen Sie uns an! Unsere Empfehlung:
Da Flaggen Verschleißartikel sind und nur ca. ein paar Monate halten, raten wir Ihnen gleich 2 - 3 Flaggen zu bestellen, damit Sie gleich Ersatz da haben.
Unser Tipp:
Bei uns finden Sie auch den passenden Fahnenmast.
Achtung:
Standardmäßig werden Länderwappen bei Hochformatflaggen im oberen Drittel angeordnet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
500 cm
Breite:
150 cm
Stoffqualität:
FlagTop 110 g/m²
Modell:
für Fahnenmasten ab 8 m ohne Hohlsaum
Material:
Polyestergewirk
Konfektionierung:
mit Kunststoff-Karabiner
... >
Flaggen
>
Flaggen individuell
>
27990 | Flagge individuell bedruckt, Hochformat, Stoffqualität FlagTop 110 g/m² oder 160 g/m²
Weitere Suchbegriffe:
Länderfahne
,
Landeswappen
,
Länderwappen
,
Hissfahne
,
Hissflagge
,
Mastfahne
,
Mastflagge
,
Hanseflag
,
Schild
,
Flaggen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) 'StarTrio', 10 m, für Fahnenmasten 5 m
STEIN HGS
ab € 3,30*
Zubehör
Ersatz-Karabinerhaken Typ A mit Besatzband, VPE 20 Stk.
STEIN HGS
ab € 6,59*
Zubehör
Ersatz-Karabinerhaken Typ B, VPE 20 Stk.
STEIN HGS
ab € 4,71*
Zubehör
Ersatz-Karabinerhaken, VPE 10 Stk.
STEIN HGS
ab € 7,51*
Zubehör
Flaggengewicht (Gewichtsschlaufe) 'Peso'
STEIN HGS
ab € 37,64*
Zubehör
Flaggengewicht (Gewichtssäckchen) 'Bolsa', ca. 400 g, 140 mm, 80 mm
STEIN HGS
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen